ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH-47RZ1000 PH 4 X 0.75 LSZH ROSSO BOB.1000 - PH-47RZ1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1000 M
EAN
8029427509912
Codice prodotto
ITCPH-47RZ1000
Cod. produttore
PH-47RZ1000
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U:
750 V