AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG213NE1000 RG MIL M - 17/74 RG 213 NERO BOB.1000 EC - RG213NE1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG213NE1000 RG MIL M - 17/74 RG 213 NERO BOB.1000 EC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.4 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427002604

Codice prodotto

ITCRG213NE1000

Cod. produttore

RG213NE1000

Produttore

ITC

Diametro del conduttore:

0.4 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

10.3 mm

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.