AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRGL58GZM100 RG 58 C/U LSZH GRIGIO MAT.100 FCA - RGL58GZM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRGL58GZM100 RG 58 C/U LSZH GRIGIO MAT.100 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.18 mm

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dello schermo - Rame

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427002765

Codice prodotto

ITCRGL58GZM100

Cod. produttore

RGL58GZM100

Produttore

ITC

Diametro del conduttore:

0.18 mm

Impedenza:

50 Ohm

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.