ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59GIM100 SAT CCS 59 CW GIALLO MAT.100 ECA - SA-59GIM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 3.5 mm
Diametro del conduttore - 0.81 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 19 Ohm
Confezione
500 M
EAN
8029427001539
Codice prodotto
ITCSA-59GIM100
Cod. produttore
SA-59GIM100
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
3.5 mm
Diametro del conduttore:
0.81 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
19 Ohm
Colore della guaina esterna:
Giallo
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
5 mm