AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA30D SAT 300 D.G. NERO - SA30D

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA30D SAT 300 D.G. NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 4.8 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070432916

Codice prodotto

ITCSA30D

Cod. produttore

SA30D

Produttore

ITC

Diametro allo schermo:

4.8 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

Superficie conduttore esterno:

Stagnato

Dielettrico:

Polietilene Gas Injected (PEG)

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Cavi per distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Tutti i cavi sono indicati per la posa in ambienti umidi e idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV. I cavi Blindo sono destinati all¿interramento diretto.