ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAAM1BIM100 SAT AMEL 100 GJ BIANCO MAT.100 ECA - SAAM1BIM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 4.4 mm
Diametro del conduttore - 1.02 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 37 Ohm
Confezione
100 M
EAN
8029427001317
Codice prodotto
ITCSAAM1BIM100
Cod. produttore
SAAM1BIM100
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
4.4 mm
Diametro del conduttore:
1.02 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
37 Ohm
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
6 mm


