ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD29BIMC100 SAT D 29 6,6 BIANCO MAT. 100 ECA - SAD29BIMC100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 4.8 mm
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 30 Ohm
Confezione
400 M
EAN
8029427029243
Codice prodotto
ITCSAD29BIMC100
Cod. produttore
SAD29BIMC100
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
4.8 mm
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
30 Ohm
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm


