ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIB500 SAT D 39 BIANCO BOB.500 ECA - SAD39BIB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 3.5 mm
Diametro del conduttore - 0.8 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 25 Ohm
Confezione
500 M
EAN
8029427035626
Codice prodotto
ITCSAD39BIB500
Cod. produttore
SAD39BIB500
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
3.5 mm
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
25 Ohm
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
5 mm