ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD80BIM100 SAT EXTRA 80 DIGITAL GJ BIANCO MAT.100 E - SAD80BIM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 3.5 mm
Diametro del conduttore - 0.8 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 16 Ohm
Confezione
500 M
EAN
8029427000419
Codice prodotto
ITCSAD80BIM100
Cod. produttore
SAD80BIM100
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
3.5 mm
Diametro del conduttore:
0.8 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
16 Ohm
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
5 mm


