AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-65 SC 6 X 0.50 A-O GRIGIO OR - SC-65

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-65 SC 6 X 0.50 A-O GRIGIO OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072727195

Codice prodotto

ITCSC-65

Cod. produttore

SC-65

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.