ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-58NE1000 RG 58 A/U NERO BOB.1000 FCA - TY-58NE1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 2.95 mm
Diametro del conduttore - 0.18 mm
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 50 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1000 M
EAN
8029427002932
Codice prodotto
ITCTY-58NE1000
Cod. produttore
TY-58NE1000
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
2.95 mm
Diametro del conduttore:
0.18 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
50 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
5 mm