AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNE1000 RG 58 RED NERO BOB.1000 FCA - TY58RNE1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNE1000 RG 58 RED NERO BOB.1000 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 2.9 mm

  • Diametro del conduttore - 3.8 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 18 Ohm

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427002888

Codice prodotto

ITCTY58RNE1000

Cod. produttore

TY58RNE1000

Produttore

ITC

Diametro allo schermo:

2.9 mm

Diametro del conduttore:

3.8 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

18 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.