ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNEB500 RG 58 RED NERO BOB.500 FCA - TY58RNEB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 2.9 mm
Diametro del conduttore - 3.8 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 18 Ohm
Confezione
500 M
EAN
8029427002895
Codice prodotto
ITCTY58RNEB500
Cod. produttore
TY58RNEB500
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
2.9 mm
Diametro del conduttore:
3.8 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
18 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
5 mm