ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY59TNEB500 RG 59 T NERO BOB.500 FCA - TY59TNEB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 3.7 mm
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
500 M
EAN
8029427003045
Codice prodotto
ITCTY59TNEB500
Cod. produttore
TY59TNEB500
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
3.7 mm
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm


