AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCVC2BKVZM100 1X2X0,80 LSZH VERDE MAT.100 B2CA-S1B,D1,

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCVC2BKVZM100 1X2X0,80 LSZH VERDE MAT.100 B2CA-S1B,D1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427515227

Codice prodotto

ITCVC2BKVZM100

Cod. produttore

VC2BKVZM100

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Tensione nominale U:

750 V

Cavi dedicati all¿Home e Building Automation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.