AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT220183N ARMADIO A PAVIMENTO 800X800 42 U NE - 20183N

copiacopia
ITEM - IT220183N ARMADIO A PAVIMENTO 800X800 42 U NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079973618

Codice prodotto

IT220183N

Cod. produttore

20183N

Produttore

IT2

Armadi a pavimento serie Santiago i l=800 x p=800. La serie di armadi a pavimento SANTIAGO risulta la linea di armadi Rack che meglio incontra le esigenze pratiche ed installative dell’era moderna. E’ finita l’epoca degli armadi Rack a pavimento pesanti,completamente saldati, dagli spessori arditi, che necessitavano di braccia meccaniche per essere spostati da un’area all’atra. Oggi l’armadio Rack deve essere robusto, bello e pratico, concepito quindi con lo sguardo esperto di chi opera in cantiere. L’armadio oggi deve essere flessibile, ciò significa oltre che completamente smontabile mediante pochi strumenti anche completamente ispezionabile. La linea Santiago a pavimento offre una gamma completa di armadi a pavimento smontabili e montabili agevolmente, con la possibilità di usufruire di uno zoccolo con applicazione ad incastro facile da montare e soprattutto facile per la messa in piano dell’armadio mediante regolazione dei piedini dall’interno. Se poi si considera l’enorme sviluppo del mondo del cablaggio strutturato oggi, si evince che spesso l’applicazione di armadi Rack avviene in aree esposte al pubblico ragione per cui, fermo restando le prestazioni tecniche del prodotto, l’estetica dell’armadio risulta essere un elemento determinante. La lineaSantiago si è spinta oltre pensando ad una famiglia di prodotti che per la prima volta presenta sul mercato un’estetica curvi forme, bella, funzionale e pratica. Disponibile nelle versioni color Grigio Ral 7035 e Nero 9001.