AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT220192 ARMADIO A PAVIMENTO 800X1000 38 U GR - 20192

copiacopia
ITEM - IT220192 ARMADIO A PAVIMENTO 800X1000 38 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078794405

Codice prodotto

IT220192

Cod. produttore

20192

Produttore

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevede la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 1785