AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT220196 ARMADIO A PAVIMENTO 600X1000 32 U GR - 20196

copiacopia
ITEM - IT220196 ARMADIO A PAVIMENTO 600X1000 32 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071188157

Codice prodotto

IT220196

Cod. produttore

20196

Produttore

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versionicolore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione adincastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedinicontenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 1485