AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT233124FS UNMANAGED SWITCH 24 PORTE 10/100 - 33124FS

copiacopia
ITEM - IT233124FS UNMANAGED SWITCH 24 PORTE 10/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078651302

Codice prodotto

IT233124FS

Cod. produttore

33124FS

Produttore

IT2

Fast Ethernet Switch a 24 porte: • 24 porte Fast Ethernet • Wire-speed e inoltro non-blocking • Supporto auto-negoziazione su tutte le porte • Store-and-forward per trasmissione priva di dati • Controllo del flusso Full-duplex IEEE802.3x • Plug-and-play per una semplice installazione • Accessori per il montaggio in rack 19” • Supporto 802.1p (2 code 8:1)