AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT250206 BRETELLA U/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 15,0 M G - 50206

copiacopia
ITEM - IT250206 BRETELLA U/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 15,0 M G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 15 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078651418

Codice prodotto

IT250206

Cod. produttore

50206

Produttore

IT2

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

15 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Sezione AWG:

24

Bretella di collegamento non schermata cat. 5E, cavo U/UTP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 5e AWG 24/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45