AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT250231 BRETELLA F/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 1,0 M G - 50231

copiacopia
ITEM - IT250231 BRETELLA F/UTP CAT.5E LUNGHEZZA 1,0 M G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - F / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078651494

Codice prodotto

IT250231

Cod. produttore

50231

Produttore

IT2

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

F / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Sezione AWG:

24

Bretella di collegamento schermata cat. 5E, cavo F/UTP grigio. Cavo 4 coppie twistate 100 ohm flessibile cat. 5e AWG 24/7. Cloruro di polivinile non propagante l’incendio (PVC-FR). Nr. 2 terminazioni pressofuse con plug RJ45