ITEM - IT260244 BRETELLA U/UTP CAT.6A LUNGHEZZA 5,0 M GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8001022432604
Codice prodotto
IT260244
Cod. produttore
60244
Produttore
IT2
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Sezione AWG:
23