AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT260250 Bretella S/STP cat.6A lunghezza 0,5 m gr - 60250

copiacopia
ITEM - IT260250 Bretella S/STP cat.6A lunghezza 0,5 m gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071958989

Codice prodotto

IT260250

Cod. produttore

60250

Produttore

IT2

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Sezione AWG:

23

Bretella di collegamento schermata cat.6a S/STP. Colore: Grigio