ITEM - IT260254 BRETELLA S/STP CAT.6A LUNGHEZZA 5,0 M GR - 60254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
7449078651616
Codice prodotto
IT260254
Cod. produttore
60254
Produttore
IT2
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Sezione AWG:
23


