ITEM - IT280122-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125 SC-SC MT. 1 - 80122-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078526044
Codice prodotto
IT280122-1
Cod. produttore
80122-1
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM1 62.5/125 Duplex SC-SC


