ITEM - IT280138-1 BRETELLA DUPLEX 50/125 SC-SC MT. 1 - 80138-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078526105
Codice prodotto
IT280138-1
Cod. produttore
80138-1
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM2 50/125 Duplex SC-SC


