AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOM4008P Cavo f.o. loose OM4 diel. 8 fibre PE - LDAOM4008P

copiacopia
ITEM - IT2LDAOM4008P Cavo f.o. loose OM4 diel. 8 fibre PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021300478

Codice prodotto

IT2LDAOM4008P

Cod. produttore

LDAOM4008P

Produttore

IT2

Cavi fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Free (per posa interna) e Polietilene (HDPE) per posa esterna