ITEM - IT2LSAOM1004 CAVO F.O. LOOSE OM1 ACC. 4 FIBRE LSZH - LSAOM1004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449079806831
Codice prodotto
IT2LSAOM1004
Cod. produttore
LSAOM1004
Produttore
IT2
Cavi fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Freee Polietilene (HDPE) per posa esterna.