AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2LSAOM2012 CAVO F.O. LOOSE OM2 ACC. 12 FIBRE LSZ - LSAOM2012

copiacopia
ITEM - IT2LSAOM2012 CAVO F.O. LOOSE OM2 ACC. 12 FIBRE LSZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079806947

Codice prodotto

IT2LSAOM2012

Cod. produttore

LSAOM2012

Produttore

IT2

Cavi fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibili nelle versioni con guaina Halogen Freee Polietilene (HDPE) per posa esterna.