ITEM - IT2LSAOM3012P CAVO F.O. LOOSE OM3 ACC. 12 FIBRE PE - LSAOM3012P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449078651876
Codice prodotto
IT2LSAOM3012P
Cod. produttore
LSAOM3012P
Produttore
IT2
Cavo in fibra ottica LOOSE, OM3 acc.12 fibre, guaina: PE. Cav0 da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibilicon guaina Halogen Free e Polietilene (PE) per posa esterna.