ITEM - IT2LSAOM4008 Cavo f.o. loose OM4 acc. 8 fibre LSZH - LSAOM4008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449071470641
Codice prodotto
IT2LSAOM4008
Cod. produttore
LSAOM4008
Produttore
IT2
Cavi fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibili nelle versioni multimodali con guaina Halogen Free e Polietilene (HDPE) per posa esterna.