ITEM - IT2LSAOS1008 CAVO F.O. LOOSE SM ACC. 8 FIBRE LSZH - LSAOS1008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449079807005
Codice prodotto
IT2LSAOS1008
Cod. produttore
LSAOS1008
Produttore
IT2
Cavi fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibili nelle versioni multimodali OM1 - OM2 –OM3 e monomodali OS1 con guaina Halogen Free e Polietilene (HDPE) per posa esterna.