AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2LSAOS1048 CAVO F.O. LOOSE SM ACC. 48 FIBRE LSZH - LSAOS1048

copiacopia
ITEM - IT2LSAOS1048 CAVO F.O. LOOSE SM ACC. 48 FIBRE LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079807043

Codice prodotto

IT2LSAOS1048

Cod. produttore

LSAOS1048

Produttore

IT2

Cavi fibra ottica LOOSE da 4 a 48 fibre con rivestimento primario 250 µm adatti alla posa esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è ricoperto da un’armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una protezione contro i roditori. La resistenza alla trazione è fornita da 2 ulteriori fili di acciaio tra la guaina e l’armatura. Disponibili nelle versioni multimodali OM1 - OM2 –OM3 e monomodali OS1 con guaina Halogen Free e Polietilene (HDPE) per posa esterna.