AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2RFE50500 CAVO LAN CAT. 5E F/UTP AWG24 POSA ESTERN - RFE50500

copiacopia
ITEM - IT2RFE50500 CAVO LAN CAT. 5E F/UTP AWG24 POSA ESTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5E

  • Sezione nominale del conduttore - 0.51 mm²

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079205511

Codice prodotto

IT2RFE50500

Cod. produttore

RFE50500

Produttore

IT2

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5E

Sezione nominale del conduttore:

0.51 mm²

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

PO (Poliolefine)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

72 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.5e 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 24 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali vocee dati in classe D.