AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2RFL6A0305 CAVO LAN CAT. 6A U/FTP AWG 23 LSZH - RFL6A0305

copiacopia
ITEM - IT2RFL6A0305 CAVO LAN CAT. 6A U/FTP AWG 23 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.56 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078526488

Codice prodotto

IT2RFL6A0305

Cod. produttore

RFL6A0305

Produttore

IT2

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Sezione nominale del conduttore:

0.56 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.6A 550 MHz 10 Gigabit 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 23 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali voce e dati in classe EA.