ITEM - IT2RFP51000 CAVO LAN CAT. 5E F/UTP AWG 24 PVC - RFP51000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Sezione nominale del conduttore - 0.51 mm²
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
7449079205504
Codice prodotto
IT2RFP51000
Cod. produttore
RFP51000
Produttore
IT2
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Sezione nominale del conduttore:
0.51 mm²
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Diametro esterno approssimativo:
6.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
72 %


