AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2RUL60305 CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 GUAINA LSZH - RUL60305

copiacopia
ITEM - IT2RUL60305 CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 GUAINA LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.55 mm²

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 305 M

EAN

7449078526532

Codice prodotto

IT2RUL60305

Cod. produttore

RUL60305

Produttore

IT2

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.55 mm²

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.6 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 23 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali voce e dati in classe E.