ITEM - IT2RUL61000 CAVO LAN CAT. 6 U/UTP AWG23 GUAINA LSZH - RUL61000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Sezione nominale del conduttore - 0.55 mm²
Colore della guaina esterna - Bianco
Confezione
1 M
EAN
7449078526549
Codice prodotto
IT2RUL61000
Cod. produttore
RUL61000
Produttore
IT2
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Sezione nominale del conduttore:
0.55 mm²
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Diametro esterno approssimativo:
6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %