AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP12203254 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 25,4 BOB - 12203254

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP12203254 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 25,4 BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650152480

Codice prodotto

ITP12203254

Cod. produttore

12203254

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

50 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.89 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.