AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP12247030 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 33 MT.1 - 12247030

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP12247030 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 33 MT.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 33 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Modello - Parete ad elevato spessore

  • Rapporto di restringimento - 4:1

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 10 M

EAN

8016650137210

Codice prodotto

ITP12247030

Cod. produttore

12247030

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

33 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Lunghezza:

1 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.6 mm

guaine termorestringenti in BARRE DA 1 MT