AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP12247040 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 40 MT.1 - 12247040

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP12247040 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 40 MT.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 40 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12 mm

  • Modello - Parete ad elevato spessore

  • Rapporto di restringimento - 3:1

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 5 M

EAN

8016650137227

Codice prodotto

ITP12247040

Cod. produttore

12247040

Produttore

ITP

Diametro interno prima del restringimento:

40 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

12 mm

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Lunghezza:

1 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.6 mm

guaine termorestringenti in BARRE DA 1 MT