ITW CONSTRUCTION - ITP12247063 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 65 MT.1 - 12247063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 65 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Modello - Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento - 3:1
Lunghezza - 1 m
Confezione
3 M
EAN
8016650138286
Codice prodotto
ITP12247063
Cod. produttore
12247063
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
65 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Lunghezza:
1 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.15 mm


