ITW CONSTRUCTION - ITP12247070 ELEMATIC GUAINA ADES. EM100A 75 MT.1 - 12247070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 72 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 22 mm
Modello - Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento - 3:1
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 M
EAN
8016650137241
Codice prodotto
ITP12247070
Cod. produttore
12247070
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
72 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
22 mm
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Lunghezza:
1 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.15 mm


