ITW CONSTRUCTION - ITP12273032 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 3,2 MT.1 - 12273032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
30 M
EAN
8016650135605
Codice prodotto
ITP12273032
Cod. produttore
12273032
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
30 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice


