ITW CONSTRUCTION - ITP12273095 BL ELEMATIC GUAINA ET100 BLU 9,5 MT.1 - 12273095 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm
Diametro nominale in pollici - 3/8 pollice
Confezione
20 M
EAN
8016650138965
Codice prodotto
ITP12273095 BL
Cod. produttore
12273095 BL
Produttore
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.7 mm
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Lunghezza:
20 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


