ITW CONSTRUCTION - ITP12273095 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 9,5 MT.1 - 12273095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
20 M
EAN
8016650135636
Codice prodotto
ITP12273095
Cod. produttore
12273095
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.7 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
20 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice