AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP13510225 ELEMATIC SONDA NYLON 25M D4

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP13510225 ELEMATIC SONDA NYLON 25M D4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650140210

Codice prodotto

ITP13510225

Cod. produttore

13510225

Produttore

ITP

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

25 m

Installazione in ambito civile. Caratteristiche • Nylon Perlon Ø 4 mm e lunghezza fino a 25 mt. • Elevata flessibilità. • Resistenza alla trazione (con raccordi iniziali e finali): 115 kg. Vantaggi • Economicità e praticità d’uso. • Ideali per brevi tratti tortuosi. • Raccordi filettati intercambiabili.