AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP15510040 ELEMATIC CALZA TRECC.GRIGIA PA6.6 D. 40 - 15510040

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP15510040 ELEMATIC CALZA TRECC.GRIGIA PA6.6 D. 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 40...48 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

8016650150400

Codice prodotto

ITP15510040

Cod. produttore

15510040

Produttore

ITP

Diametro del fascio:

40...48 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

40 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-40...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

Calza trecciata in poliammide 6.6 per la protezione dei cavi in impiantistica elettrica, elettronica, e telecomunicazione. Per uso intensivo, dove è richiesta una resistenza meccanica superiore. Il filato più spesso ne consente l'applicazione per usi gravosi. • Possibilità di fare uscire uno o più cavi allargando le maglie della guaina in un qualsiasi punto del cablaggio. • La calza può essere tagliata a caldo (saldatore) in modo da evitare lo sfioccamento dei filamenti. • Confezionamento: in bobina.