AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITW CONSTRUCTION - ITP225107 PUNTA SPIT R3 MAX 20-520-400

copiacopia
ITW CONSTRUCTION - ITP225107 PUNTA SPIT R3 MAX 20-520-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 20 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439512251070

Codice prodotto

ITP225107

Cod. produttore

225107

Produttore

ITP

Adatto per cemento:

Diametro punta:

20 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

400 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Lunghezza complessiva:

520 mm

Con punta di centraggio:

Doppia punta:

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 20-520-400