ITW CONSTRUCTION - ITP5207E ELEMATIC FASC. PA6.6 NAT. 200X2,6 - 5207E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Max diametro del fascio cavi - 52 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Temperatura di esercizio - -40...85 °C
Confezione
1000 PZ
EAN
8016650520562
Codice prodotto
ITP5207E
Cod. produttore
5207E
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Max diametro del fascio cavi:
52 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


